Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IS Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2,5l/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal Standard BC110 Waschbecken Chrom
Ideal Standard BC110 Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     3461-60312664
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC110AA
EAN/GTIN:
     3800861059660
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
IS Wand-WT-Armatur CERAPLUS 2,5l/min. Ausld.180-199mm,absp.S-Anschlüsse, chrom Einhebel-Wand-Waschtischarmatur DN 15. Dreifach einstellbarer, selbstentleerender, nickelfreier Auslauf (fixiert, nicht fixiert +/-60 Grad, +/- 35 Grad, mit vandalensicherem Strahlbrecher (Aerosolarm). Auslauflänge 100mm. Ausladung 180 - 199 mm. Bedienungshebel aus Metall, Länge 110mm, mit permanenter Rot-/Blau Markierung auf dem Hebel. 5 Liter/Minute Durchflusskonstanthalter. Verdeckte absperrbare S-Anschlüsse, Nickelfrei, Rosette mit Wandabdichtung. D: 38mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben. Kartuschenübersetzung aus Edelstahl. Schwenkbereich 100 Grad. Getestet auf 500.000 Zyklen (ein Zyklus besteht aus insgesamt 11 verschiedenen Hebelbewegungen). Integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich). Integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung. Lebensdauertest EN 817. Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1. Oberfläche: Chrom Durchfluss (3 Bar): 5 Liter Ausladung: 180 - 199 mm Gesamte Ausladung: 197-216 mm Gesamte Höhe: 163 mm Hersteller: Ideal Standard Serie: Ceraplus 2 Artikel-Nr.: BC110AA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,34*
€ 196,25*
5 Tage
5
€ 6,95*
ab € 159,74*
€ 196,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 197,20*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 166,36*
€ 199,56*
€ 5,95*
ab € 181,23*
€ 215,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,25*
€ 233,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,91*
€ 229,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6149AA
ab € 433,34*
Ähnlich
Ideal Standard
A6150AA
ab € 454,66*
Ähnlich
Ideal Standard
B1717AA
ab € 65,78*
Ähnlich
Ideal Standard
BC111AA
ab € 166,25*
Ähnlich
Ideal Standard
BC112AA
ab € 168,77*
Ähnlich
Ideal Standard
BC114AA
ab € 164,70*
Ähnlich
Ideal Standard
BC115AA
ab € 172,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.