Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB Enthärtungspatrone decaliQ:BA12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB Enthärtungspatrone decaliQ:BA12
Artikel-Nr.:
     3461-60317012
Hersteller:
     Grünbeck Wasseraufbereitung
Herst.-Nr.:
     707765
EAN/GTIN:
     4031246698641
Suchbegriffe:
Grünbeck
GB Enthärtungspatrone decaliQ:BA12 VARIO mini Kompaktes Mischbett-Ionenaustauscher- System zur Wasserenthärtung. Diese Edel- stahlausführung ist bis 10 bar druckbe- lastbar und kann zur Aufbereitung von Heizungswasser eingesetzt werden. bestehend aus: 1 Austauscherpatrone aus Edelstahl, ein- schließlich innerem Verteilersystem 1 Füllung hochwertiges Ionenaustauscher- harz 1 ovaler Bügelverschlussdeckel zum ein- fachen Harztausch Kapazität zwischen 2 Regenerationen bei einer Rohwasserhärte des Heizungswassers von 20 GraddH (90:20= 4,5 cbm (entspricht 4.500 l)). Technische Daten: Anschlussnennweite : R 3/4" AG Nenndurchfluss : 1,2 cbm/h Durchfluss bei 1 bar Druckverlust : 0,85 cbm/h Nenndruck : PN 10 Behälterdurchmesser : 240 mm Behälterhöhe : 755 mm Auslieferungsgewicht : 23 kg Wassertemperatur max. : 80 Grad C Umgebungstemp. max. : 40 Grad C Fabrikat: Grünbeck - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > F > F11
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.013,96*
€ 1.157,10*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.030,69*
€ 1.174,91*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,91*
€ 1.398,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,33*
€ 1.383,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.109,83*
€ 1.320,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.074,76*
€ 1.278,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,69*
€ 1.226,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.