| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60322191 Herst.-Nr.: 30105110480 EAN/GTIN: 7640161633209 |
| |
|
| | |
| PDE Sicherheitsventil DSV 15-8.0 SOL IG/IG, für Solaranlagen Pneumatex Sicherheitsventil DSV 15-8.0 SOL für Solaranlagen, Rotguss, Absicherung des maximalen Druckes an Waermeerzeugern, secuguard-Ausfuehrung, 5 Jahre Gewaehrleistung, Praezisionsventil garantiert kleine Öffnungs- und Schliessdruckdifferenzen, federbelastet, von Hand anlueftbar, Federraum durchMembrane geschuetzt, Heizwassersysteme, Vollmetallausführung für hohe Umgebungs- oder Strahlungstemperaturen. senkrechter Einbau, Eintritt- und Austrittseite mit Innengewinde, Austrittseite vergroessert. Einsatz in Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1, TÜV Type test approval 2013 SOL EC type examination SOL TR ZU 032/2013 - TR ZU 010/2011 SOL. Ansprechdruck 8 bar Abblaseleistung - Dampf 50 kW Kollector 50 m2 Max. zul. Druck 10 bar Min. zul. Druck 0 bar Max. zul. Temperatur 160 C Min. zul. Temperatur -10 C Anschluss ein G 1/2 Anschluss aus G 3/4 Fabrikat: IMI Pneumatex Art.-Nr. 30105110480 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,39* | € 27,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 28,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,22* | € 34,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|