Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oventrop Regumat F-180 DN25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     3461-60323901
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1354070
EAN/GTIN:
     4026755439267
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kessel-Anbindesystem
Kesselanbindesystem
Heizungskugelhahn
Oventrop Regumat F-180 DN25 ohne Pumpe, ohne Pumpenkugelhahn Kesselanbindesystem "Regumat F-180" Festwertregel-Set "Regumat F-180 als Vorlauftemperaturregelung und Begrenzung in kombinierten Radiator-Fußbodenheizungen. Die Vorlauftemperatur wird durch ein Dreiwegeventil in Verbindung mit einem Temperaturregler mit Tauchfühler geregelt. Bestehend aus: - Absperreinrichtung ohne Bypass mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern und Anschluss für Tauchfühler - Temperaturregler mit Tauchfühler - Flanschrohr mit Sperrventil - Dreiwege-Mischventil - elektronischer Temperaturregler - Isolierung Kugelhähne: Gehäuse und Spindel aus Messing mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Kugeln aus Messing, hartverchromt, Kugeldichtungen aus PTFE, Überwurfmuttern aus Messing. Mit universeller, modular aufgebauter Wärmedämmung. Achsabstand: 125 mm Heizkreisseite: G 11/2 AG flachdichtend Kesselseite: G 11/2 AG flachdichtend Öffnungsdruck des Sperrventiles: 20 mbar Einstellbereich: 20 50 C Hersteller: Oventrop GmbH & Co. KG - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 344,88*
€ 401,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,26*
€ 411,45*
€ 5,95*
ab € 376,37*
€ 429,64*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,26*
€ 460,37*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,18*
€ 468,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,63*
€ 477,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,02*
€ 467,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,27*
€ 453,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,93*
€ 440,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,88*
€ 410,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.