| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60324177 Herst.-Nr.: 17836 EAN/GTIN: 8712874178366 |
| |
|
| | |
| Flamco Beistellbehälter Flamcomat FB 1000 Liter, G1 1/2"M, d: 790 mm Flamco Beistellbehälter FB 1000 für Flamcomat Flamcomat FB-Beistellbehälter, Ausdeh- nungsgefäß mit austauschbarer Membran nach DIN EN 13831, AD2000, Maschinenrichtlinie 2006/42/EC und PED 2014/68. Stahlbehälter mit äußerem Korrosionsschutz (RAL3002), senkrecht auf Fusskonstruktion stehend mit Fuss- höhenverstellung. Membraneinbauraum gegenüber Atmosphäre offen, enthaltene Butylmembran mit geschlossenem Wasserraum inkl. patentierter PALL-Ring Technologie zum Austrag gelöster Gase u. Mikroblasen sowie Schwimmerentlüfter mit Belüftungs- verhinderer. Anwendung zur Fremddruck- haltung mit Pumpe, Entgasung und Nach- speisung in geschlossenen Heizungs- anlagen nach DIN EN 12828 und Kühl- wassersystemen, in Kombination mit Flamcomat FG-Grundbehälter. Max. Betriebstemperatur (Gefäß): 120 gr.C. Max. Betriebstemperatur (Membrane): 70 gr.C. Inhalt: 1000l Durchmesser: 790mm Höhe: 2493mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |