Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U
Artikel-Nr.:
     3461-60324203
Hersteller:
     Flamco
Herst.-Nr.:
     23556
EAN/GTIN:
     8712874235564
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
Flamco Druckhalteautomat Flexcon M-K/U 2000 Liter, 6 bar, 1 1/2", d: 1000 mm Flamco Druckh.aut. M-K/U 2000L K031 6b Kompressorgesteuert, Anschluss G 2 " Kompressorgesteuerter Druckhalteautomat Flexcon M-K/U für geschlossene Heizungsanlagen und Kühlwassersysteme gemäß EN 12828. mit "elastischer Druckhaltung" in engen" Grenzen (Hysterese- Standardeinstellung + 0,2 bar). _ Außen pulverbeschichtet rot (RAL 3002). Mit austauschbarer Butyl-Membrane gemäß EN 13831/8. Mikroprozessorsteuerung mit Darstellung der aktuellen Betriebswerte. Für Einzel- und Mehrfachbetrieb. Mit Schnittstelle RS 485. 20 Sprachen zur Auswahl. Bedienung programmierbar. Betriebsstundenzähler(Timer) integriert. Betrieb mit 1 oder 2 Kompress.möglich. Anschlussmöglichkeit für Nachspeise- einrichtung und Fernüberwachungseinheit. Anschlussfertig montiert, mit flexiblem Verbindungsschlauch und Fußhöhen- verstellung ausgerüstet. _ Max. Betriebsüberdruck: 6,0 bar Entspricht Maschinengeräterichtlinie 2006/42/EC und PED 2014/68/EU Max. Betriebstemperatur (Gefäß): 120 gr.C. Max. Betriebstemperatur (Membrane): 70 gr.C. Min. Vorlauftemperatur: 0 gr.C. Werkseitiger Vordruck: 2 bar. Inhalt: 2000 Liter Max. Arbeitsdruck: 5,4bar Anschlussspannung: 230V Verbundbetrieb mit Master- Slavemodul als Zubehör. Beistellbehälter als Zubehör. Gefäßanschluss:: 2 Zoll (DN50) Durchmesser: 1200 mm Höhe: 2362 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10.670,73*
€ 10.912,51*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12.198,72*
€ 12.805,43*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.805,43*
€ 15.238,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.310,44*
€ 14.649,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.198,72*
€ 14.516,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.