Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA Laibungsauslass VAZ-WD 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laibungsauslass VAZ-WD160 f.VAR 60/1 D(W) 0010024166
Laibungsauslass VAZ-WD160 f.VAR 60/1 D(W) 0010024166
Artikel-Nr.:
     3461-60329637
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010024166
EAN/GTIN:
     4024074846186
VA Laibungsauslass VAZ-WD 160 für recoVAIR VAR 60/1 D(W) VAILLANT VAZ-WD 160 Laibungsauslass für die optisch unauffällige Integration der Außenblende eines recoVAIR VAR 60/1 D/DW in die Fensterlaibung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS). Geeignet für Neubau und Sanierung. Montage seitlich links oder rechts neben dem Fenster möglich. Mit integrierter Schalldämmung zum Einsatz des recoVAIR VAR 60/1 D/DW in Gebieten mit hohen Schallschutzanforderungen. Empfehlenswert auch für Gebiete mit hohen Winddrücken zur Vermeidung von ungewollten Zugerscheinungen. Bestehend aus einem Fassadenelement (EPP) und einem Außengitter aus gebürstetem Edelstahl, integriertem Kondensatablauf und zusätzlicher Abtropfkante, um Verunreinigungen an der Fassade zu vermeiden. Verwendbar für recoVAIR B x H x T: 100 x 400 x 661 mm Anschlussdurchmesser: Durchmesser 168 mm Wandöffnung: Durchmesser 162 mm Einbaulänge Laibungskanal von Außenkante bis Mitte Kernlochbohrung min/max: 240/535 mm Hinweis: Zusätzlich erforderlich Installations- Set 0010024172 oder Installations-Set 0020236365. Für besondere Schallschutzanforderungen kann der Schalldämmeinsatz VAZ-WD 160 noch zusätzlich eingesetzt werden. Bestell-Nr. 0010024166 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... > Lager 3461 > Lüftung > KWL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 193,14*
€ 234,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 238,60*
Frei Haus
ab € 200,90*
€ 243,47*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 210,09*
€ 254,17*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,91*
€ 265,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,90*
€ 273,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,21*
€ 254,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.