Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss PlattenwŠrmeŸbertrager XB66H-1MicroPlate, 80 Platten, gelÜtet 16bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Danfoss PlattenwŠrmeŸbertrager XB66H-1MicroPlate, 80 Platten, gelÜtet 16bar
Artikel-Nr.:
     3461-F004B1991
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     004B1991
EAN/GTIN:
     5710104047959
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
wärmetauscher
Danfoss Dichtungsloser Plattenw?rme?bertrager aus Edelstahl, mit Kupfer unter Vakuum zu einer kompakten Einheit verl?tet. Neuartige Micro Plate W?rme?bertragertechnologie mit einzigartiger Plattenstruktur. Starkwandige Flanschanschl?sse. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-Merkbl?ttern. Gefertigt nach DIN ISO 9001, CE-gepr?ft gem. Druckger?terichtlinie 97/23/EG (PED). Energie- und Kosteneinsparung durch einzigartige Micro Plate MPHE Konstruktion. L?ngere Lebensdauer. Korrosionsbest?ndige Ausf?hrung. Kompakte Bauweise. Reduzierter Druckverlust durch optimierte Str?mungsverteilung. Verbesserte W?rme?bertragung durch gleichm?§ig hohe Str?mungsgeschwindigkeit ?ber die gesamte ?bertragungsfl?che. Betriebsdruck Seite 1 (bar) (Max): 25 bar Betriebsdruck Seite 2 (bar) (Max): 25 bar Zul?ssige Temperatur (C) (Min): -10 Zul?ssige Temperatur (C) (Max): 180 Plattentyp: H Anschlussart: Flanschanschluss Anzahl Kreise: 1 Anzahl der Platten: 80 W?rme?bertragungsfl?che gesamt (m2): 14,274 m2 Plattenwerkstoff: EN 1.4404 Zulassung/Zertifizierung: Druckger?terichtlinie 97/23/EG Fabrikat: Danfoss Typ: XB 66H-SB-1 Bestell-Nr: 004B1991 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 004B1991
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.000,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.444,23*
€ 6.478,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.323,78*
€ 6.335,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.243,93*
€ 6.240,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.112,60*
€ 6.083,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.035,94*
€ 5.992,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.000,02*
€ 5.950,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.