Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss gelÜteter WŠrmeŸbertrager MPHEXB 06L-1 36 PN25 G 3/4 A x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DA Plattenwärmeübertrager XB06L-1 MicroPlate, 36 Platten, gelötet
DA Plattenwärmeübertrager XB06L-1 MicroPlate, 36 Platten, gelötet
Artikel-Nr.:
     3461-F004B2030
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     004B2030
EAN/GTIN:
     5706560364365
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
danfoss wärmetauscher
platten wärmeübertrager
Danfoss Dichtungsloser Plattenw?rme?bertrager aus Edelstahl, mit Kupfer unter Vakuum zu einer kompakten Einheit verl?tet. Neuartige Micro Plate W?rme?bertragertechnologie mit einzigartiger Plattenstruktur. Starkwandige, flachdichtende Gewindeanschl?sse. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-Merkbl?ttern. Gefertigt nach DIN ISO9001, CE-gepr?ft gem. Druckger?terichtlinie 97/23/EG (PED). Energie- und Kosteneinsparung durch einzigartige Micro Plate MPHE Konstruktion. L?ngere Lebensdauer. Korrosionsbest?ndige Ausf?hrung. Kompakte Bauweise. Reduzierter Druckverlust durch optimierte Str?mungsverteilung. Verbesserte W?rme?bertragung durch gleichm?§ig hohe Str?mungsgeschwindigkeit ?ber die gesamte ?bertragungsfl?che. Betriebsdruck Seite 1 (bar) (Max): 25 bar Betriebsdruck Seite 2 (bar) (Max): 25 bar Zul?ssige Temperatur (C) (Min): -10 Zul?ssige Temperatur (C) (Max): 180 Anschlussart: Gewinde Anzahl Kreise: 1 Anzahl der Platten: 36 W?rme?bertragungsfl?che gesamt (m2): 0,782 m2 Plattenwerkstoff: EN 1.4404 Zulassung/Zertifizierung: PED 97/23/EC GOST/RusslandSVGW/Schweiz VA/D?nemark Fabrikat: Danfoss Typ: XB06L-1 Bestell-Nr: 004B2030 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 004B2030
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 275,19*
€ 332,02*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,20*
€ 355,41*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,41*
€ 422,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,56*
€ 420,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 344,72*
€ 410,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,33*
€ 399,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,20*
€ 342,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.