Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
>
Artikel
Trinkwasser WW - Primrmodul, 2 WV, mitVS03 fŸr TD-/LM-S,DN 15,Kvs=4,0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-F004U1523
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
004U1523
EAN/GTIN:
5715162699393
Suchbegriffe:
004U1523
Danfoss Prim?rmodul VS_4.0, Durchgangsventil mit Sicherheitsfunktion als Zubeh?r f?r Speicherladesysteme ThermoDual bzw. Legiomin Ausf?hrung Prim?rmodul f?r differenzdruckbelasteten Heizungsanschluss mit Sicherheitsfunktion nach DIN 32730 (prim?r > 100C), abgestimmt auf d Optimale F?hlerpositionierung zur Erfassung der Heizungs-Vorlauftemperatur durch eingeschwei§tes Tauchrohr. Set bestehend aus 1 St. Stellventil Typ VM2, PN25, DN15, kvs 4.0 1 St. Elektrischer Stellantrieb AMV23, 230V, 3-Pkt. 1 Verbindungsst?ck mit Einschwei§tauchrohr, Kabelverschraubung und ?berwurfmuttern 1 St. Anschlussverschraubung, flachdichtend, mit Anschwei§ende Flachdichtungen f?r alle Verschraubungen Effektive und sichere Montage des Prim?rmoduls durch flachdichtende Verschraubungen. Elektrischer Anschluss des Stellantriebs bausei Technische Daten max. Volumenstrom (m3/h): 1,56 Druckverlust bei Vmax. (kPa): 16 max. zul. Betriebstemperatur (C): 150 max. zul. Betriebsdruck (bar): 25 Versorgungsspannung: 230V / 50Hz Stellsignal: 3-Punkt Schutzart: IP54 Anschl?sse: G1 x DN15 L?nge (mm): 205 Gewicht (kg): 2,75 Fabrikat: Danfoss Typ: Prim?rmodul VS_4.0 Bestell-Nr.: 004U1523 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 922,22*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.080,27*
€ 1.285,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,05*
€ 1.224,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,86*
€ 1.181,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,28*
€ 1.143,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 922,22*
€ 1.097,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen