| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-F082H5008 Herst.-Nr.: 082H5008 EAN/GTIN: 5710104523668 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Danfoss elektrischer Stellantrieb mit Sicherheitsfunktion AME 113 NL SU zur exakten modulierenden Regelung von AB-QM Ventilen DN 15-32 in Heiz- und K?hlanlagen, Eingangssignal stetig, gleichprozentige Kennlinie, Funktionsanzeige ?ber LED, Anzeige der Spannung auf LC-Display, Montage ohne Werkzeug mit Ventil- Adapter-System, Handverstellung f?r Wartungszwecke, wartungsfrei, ger?uscharmer Betrieb, Diebstahlsicherung durch abnehmbare Verriegelung, kraftabh?ngige Abschaltung bei ?berlast und in Endposition, 100% Schutz bei undichten Ventilen (IP54), 360 Einbaulage, steckbares Anschlusskabel, mit Sicherheitsfunktion bei Spannungsausfall - Ventil ?ffnet Versorgungsspannung: 24 Vac/dc Eingangssignal: 0-10V DC R?ckmeldesignal: nein Sicherheitsfunktion: SU (Spring Up), Ventil ?ffnet Passend f?r: AB-QM DN15-32 Leistungsaufnahme: 2,6 VA/1,4 W Stellkraft: 125 N Kennlinie: gleichprozentig Max. Hub: 8,5 mm Stellzeit: 15s/mm Max. Mediumstemp.: 100 C Umgebungstemperatur: 0 bis 55 C Schutzart: IP 54 Kabell?nge: 1,0m, steckbar Fabrikat: Danfoss Typ: AME 113 NL SU Bestell-Nr.: 082H5008 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 082H5008 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |