Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Speicher für Wärme und Wasser
>
Pufferspeicher
>
Artikel
Danfoss Trinkwasserspeicher, SE 3000 L,ESE-3000, 2HL,inkl. EPS-Dmmung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-F640U4916
Hersteller:
Danfoss
Herst.-Nr.:
640U4916
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Pufferspeicher
Frischwasserspeicher
Trinkwassertank
Trinkwasserzisternen
Danfoss Edelstahl-Trinkwasserspeicher SE 3000 Ausf?hrung Beh?lter komplett aus korrosionsbest?ndigem Edelstahl in stehender Ausf?hrung auf Fu§ring, mit innerer Wasserf?hrung. Sonderausf?hru Mit allen erforderlichen Anschl?ssen f?r Kaltwasser, Warmwasser, Durchfluss-Wassererw?rmer, Zirkulation, Thermometer, Thermostate, T Gefertigt nach Werksnorm und DIN 4753 T1 entsprechend Druckger?terichtlinie (97/23/EG). Beh?lter durchgehend gebeizt und passiviert. Hochwertige W?rmed?mmung (FCKW-frei) aus EPS mit aufkaschiertem Polyestervlies als Zubeh?r erh?ltlich. Technische Daten Inhalt (l): 3000 max. zul. Betriebstemperatur (C): 95 max. zul. Betriebsdruck (bar): 10 Werkstoff: 1.4571 Abmessungen und Gewicht Durchmesser ohne WD (mm): 1300 H?he (mm): 2920 Kippma§ (mm): 2985 Leergewicht (kg): 410 Anschl?sse Kalt-/Warmwasser: Flansche EN 1092-1/02 DN65/PN10 Durchfluss-Wassererw?rmer: Rp 2" Zirkulation: Rp 11/4" Thermometer: Rp 1/2" Thermostate (4 St.): Rp 3/4" Entl?ftung: Rp 1" Mannloch: DN400 Fabrikat: Danfoss Typ: SE 3000 Bestell-Nr.: 640U4916 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
pufferspeicher 3000l
,
trinkwassertank
,
640U4916
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.036,80*
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.977,25*
€ 32.102,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.128,29*
€ 31.092,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.036,80*
€ 30.983,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen