Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 872s Baudiagnose-Setmit Bluetooth-FeuchtefŸhler testo 605i


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-F872SBD
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     872SBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Smart Hand-Thermohygrometer
smart hand-thermohygrometer
testo 872s Baudiagnose-Set mit Bluetooth-Feuchtef?hler testo 605i Die Ursache f?r Schimmelbefall inWohnungen, H?usern, ?lteren Geb?uden undvor allem in Neubauten, kann durchfalsches L?ftungsverhalten aber auchdurch Baum?ngel wie z.B. W?rmebr?ckenentstehen. Mit der W?rmebildkamera testo871s und dem kostenlosen Funkf?hlertesto 605i k?nnen Sie professionell,einfach und absolut zuverl?ssig,schimmelgef?hrdete Bereiche aufsp?ren,bevor Schimmel entsteht.Spezieller Messmodus zur Detektionschimmelgef?hrdeter StellenMittels dem ThermoHygrometer testo 605iwird die Raumtemperatur und Luftfeuchtegemessen und per Bluetooth an dieW?rmebildkamera in Echtzeit ?bertragen.Die Kamera berechnet anhand diesergemessenen Parametern und derOberfl?chentemperatur die relativeOberfl?chenfeuchte und zeigt diese f?rjeden einzelnen Messpunkt im Display alsFeuchtebild an. So wird dieSchimmelgefahr detektiert und auf demDisplay angezeigt, bevor diese mit demblo§en Auge sichtbar ist. Im Displaykann anhand der Ampelfarben (gr?n, gelb,rot) die Schimmelgef?hrdung ganz einfachabgelesen werden.Gr?n = Keine Gefahr. DieOberfl?chenfeuchte liegt zwischen 0 %und 59% Schimmelsporen finden keineoptimalen Wachstumsbedingungen vor.Orange = Vorsicht, Schimmelbildungm?glich. Die Oberfl?chenfeuchte liegtzwischen 60% und 79% EinigeSchimmelsporen findenWachstumsbedingunen vor.Rot = Achtung Schimmelgefahr. DieOberfl?chenfeuchte ist gr?§er als 80% Schimmelsporen finden optimaleWachstumsbedingungen vor.Die W?rmebildkamera testo 872s smartund vernetztDie W?rmebildkamera testo 872sgew?hrleistet eine kabelloseKommunikation mit mobilen Endger?ten viaWLAN. Die testo Thermography App f?r iOSund Android bietet Ihnen dieM?glichkeit, vor Ort Berichte zuerstellen, zu versenden sowie online zuspeichern und Ihr Smartphone oder Tabletals zweites Display oder Fernbedienungzu nutzen.Technische Higlights der testo 872sspeziell f?r die Geb?udethermografieInfrarotaufl?sung 320 x 240 Pixel =76.800 Temperaturmesspunkte, durchintegrierte SuperResolutionTechnologiewird die Infrarotaufl?sung auf 640 x 480Pixel erweitertThermische Empfindlichkeit < 60 mK: Mitder testo 872s werdenTemperaturunterschiede von 0,05 GradsichtbarMit der testo Thermography App vor OrtBerichte erstellen, online speichernsowie per EMail versenden und mobileEndger?te als Zweitdisplay oderFernbedienung nutzenKabellose ?bertragung (per Bluetooth)von externen Messgr?§en wie dieRaumtemperatur und relative Luftfeuchtevom ThermoHygromether testo 605i an dieW?rmebildkamera testo 872s.Durch eine automatischeHotColdSpotErkennung werden kritischeTemperaturzust?nde direkt angezeigtDer testo ScaleAssist stellt dieW?rmebildskala automatisch optimal ein,so erstellen Sie objektiv vergleichbareund fehlerfreie W?rmebilder zum Beispielvom W?rmed?mmverhalten von Geb?udenF?r ein korrektes Messergebnis sorgt dertesto EAssist, indem er denEmissionsgrad sowie die reflektierteTemperatur automatisch ermittelt undeinstelltMit dem IFOVWarner wird der Abstand zumMessobjekt / Messfleckgr?§e - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 872SBD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.068,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.290,23*
€ 3.915,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.156,27*
€ 3.755,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.110,99*
€ 3.702,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.085,80*
€ 3.672,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.068,47*
€ 3.651,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.