| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FCR24-A2 Herst.-Nr.: CR24-A2 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Belimo Temperaturregler mit 2 Sequ, f.Einzelraumanwendungen ; Temperaturregler fuer Einzelraumanwendungen mit 2 Sequenzen zur Ansteuerung von VAV-Reglern und einem Heizventil (1 HV). Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz Leistungsverbrauch: 3 VA ohne Antriebe Anschluss: Klemmenblock 1 - 3: 2,5 qmm Klemmenblock 4 - 8: 1,5 qmm Regelverhalten: stetig, P-Regler Temperatur-Sensor: NTC intern Sollwert: Einstellbereich 15...36 C Eingaenge: 2 x analog, 3 x digital - Energiesperre, Stand by, Lueften - Externer Temperaturfuehler 10...45 C - Externe Sollwertschiebung (0...10 V) Ausgaenge: 2 x analog - Ausgang f?r VAV-Regler 2...10 V - Heizausgang 3-Pkt., AC 24V max. 0,5A Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP30 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Gehaeusefarben: Bodenplatte NCS2005-R80B-Hellgrau Abdeckung RAL 9003-Signalweiss Fabrikat: Belimo Typ: CR24-A2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |