| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FDF32B16NISV Herst.-Nr.: DF32B16NISV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Resideo Zweiwegeventil DF-B-NI Sph?roguss, PN16, Flansch DN32, kvs 16 Resideo Zweiwegeventil DF-B-NI Die druckentlasteten Durchgangsventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend f?r die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, K?hl- und Klimaanlagen aller Art verwendet. Merkmale: Druckentlasteter Ventilsitz f?r hohe Schlie§dr?cke, Geh?use aus Sph?roguss mit Flanschanschl?ssen, geringe Leckrate, Ventilsitz Metall auf Metall f?r lange Lebensdauer, selbstnachstellende Stopfbuchsenpackung, hohes Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Max. Mediumtemperatur: 180 GradC Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,05 % Ventilhub: 20 mm max. Schlie§druck: 1600 kPa Werkstoff des Geh?uses: Sph?roguss GGG 40.3 Kvs-Wert: 16 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 32 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Flansch Serie: DF-B-NI Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Aktion zum ?ffnen: Ventilstange ausfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra DF32B16NI-SV - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DF32B16NISV |
| | |
| |