Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Zweiwegeventil DIms PN16 IG DN 15 kvs 1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FDI15B10
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     DI15B10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zweiwege-Ventil
Resideo Zweiwegeventil DI ms PN16 IG DN 15 kvs 1.0 Resideo Zweiwegeventil DI Die Durchgangsventile der Baureihen DE und DI werden in Kombination mit einem Stellantrieb ML64/ML74 zur stetigen Regelung von Dampf-, Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, L?ftungs- und Klimaanlagen eingesetzt. Merkmale: Geh?use aus entzinkungsbest?ndigem Messing mit Au§engewinde (Typ DE) oder Innengewinde (Typ DI), geringe Leckrate, selbstnachstellende Stopfbuchspackung, gro§es Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 170 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,05 % Ventilhub: 20 mm max. Schlie§druck: 1600 kPa Werkstoff des Geh?uses: Messing entzinkungsbest?ndig Kvs-Wert: 1 Nenndruck: PN 16 Nennweite: DN 15 Regelcharakteristik: gleichprozentig Rohranschluss: Innengewinde Serie: DI Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Aktion zum ?ffnen: Ventilstange ausfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra DI15B1.0 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: DI15B10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 317,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,47*
€ 469,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,49*
€ 438,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,98*
€ 426,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.