Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ 1309310901-E Unterflureinsatz 9x8(8E-DAT Subway GB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FEDATSUB3988
Hersteller:
     Metz
Herst.-Nr.:
     EDATSUB3988
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EDATSUB3988
METZ 1309310901-E Unterflureinsatz 9x8(8 E-DAT Subway GB3 Anschlusseinheit zum Einbau in Ger?teeins?tze im Unterflurbereich, passend zu Unterflur-Ger?teeins?tzen von OBO Bettermann (Ackermann) und einzelne Typen von :hager (Electraplan Solutions), Bauform GB3, mit E-DAT modul, Cat.6, A Komponentenpr?fung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Link bis 500 MHz, f?r 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 26/1 - 22/1 und Litzenleiter mit 7-dr?htiger Cu-Litze AWG 26/7 - 22/7 an BTR 8fach IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A oder T568B, inkl. Modultr?ger, Abdeckkappen und Blindabdeckungen, Steckrichtung der Module 45Grad nach oben geneigt, mit Sichtfenster f?r beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubeh?r, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erh?ltlich), Farbe: Ger?tebecher schwarz, Abdeckteile perlwei§, Varianten: 3 Port, 6 Port, 9 Port, 12 Port - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,50*
€ 277,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,57*
€ 262,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.