Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens GQD126.1A Luftklappendrehantrieb24V 2-Punkt,2 Nm,FederrŸcklauf, 2 Hilfs.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FGQD1261A
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GQD1261A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GQD1261A
Siemens GQD126.1A Luftklappendrehantrieb 24V 2-Punkt,2 Nm,Federr?cklauf, 2 Hilfs. Drehantrieb f?r Luftklappen, 24 V AC/DC 2 Nm, Federr?cklauf , 2-P, Hilfsschalter - Wartungsfreier Gleichstrommotor - w?hlbare Drehrichtung - mit Notstellfunktion - robustes und leichtes Kunststoff- geh?use Technische Daten: Laufzeit: 30 s Schliesszeit mit Federr?cklauf: 15 s Nenndrehwinkel: 90 Grad Max. Drehwinkel: < 95 Grad Ansteuerung: 2 Pkt. Betriebsspannung: 24 V AC/DC Leistungsaufnahme: 6,5 VA Geh?useschutzart: IP 54 (EN 60529) CE-gepr?ft Fabrikat: Siemens Type : GQD126.1A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,15*
€ 391,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,14*
€ 380,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,73*
€ 347,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.