Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo Antrieb f. Drosselkl., AC 230 V40 Nm, Auf-Zu, 35 s, IP66/67 ; Drehantrieb zur Verstellung von Drosselklappen D6. DN 25 ... DN 80. Ueberlastsicher und endschalterlos, Stro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FGRC230G-5
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     GRC230G-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Belimo Antrieb f. Drosselkl., AC 230 V40 Nm, Auf-Zu, 35 s, IP66/67 ; Drehantrieb zur Verstellung von Drosselklappen D6. DN 25 ... DN 80. Ueberlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung. Optimaler Schutz gegen Naesse, Schmutz, Staub und UV-Strahlung. Nennspannung: AC 230 V,50/60 Hz Ansteuerung: Auf-Zu Leistungsverbrauch: - Betrieb: 6 W @ Nennmoment - Ruhestellung: 2 W - Dimensionierung: 11 VA Anschluss: Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Drehmoment: min. 40 Nm @ Nennspannung Handverstellung: mit Drucktaste Laufzeit: 35 s Schutzklasse: II schutzisoliert Schutzart: IP66/67 und NEMA 4X EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: GRC230G-5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 793,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 930,31*
€ 1.107,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,61*
€ 1.059,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,87*
€ 1.023,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,79*
€ 989,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 793,28*
€ 944,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.