Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo LM24A-MP MP-Bus Klappenantrieb24V AC/DC stetig 5Nm Laufz.150 sek. ; Kommunikationsfaehiger Klappenantrieb fuer das Verstellen von Luftklappen in haustechnischen Lueftungs...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FLM24A-MP
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LM24A-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Belimo LM24A-MP MP-Bus Klappenantrieb 24V AC/DC stetig 5Nm Laufz.150 sek. Kommunikationsfaehiger Klappenantrieb fuer das Verstellen von Luftklappen in haustechnischen Lueftungs- und Klimaanlagen. Kommunikation via MP-Bus. Konvertierung von Sensorsignalen. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. Drehmoment: min. 5 Nm Nennspannung* Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V* Ansteuerung: stetig DC 0 10 V oder veraenderbar Leistungsverbrauch: -Betrieb: 2 W Nennmoment -Ruhestellung: 1,2 W Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Drehwinkel: max. 95 Grad Handverstellung: Drucktaste, rueckstellend, wahlweise arretierbar Laufzeit: 150 s* Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU * einstellbar Fabrikat: Belimo Typ: LM24A-MP - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,75*
€ 503,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,67*
€ 501,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,06*
€ 466,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,81*
€ 453,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,93*
€ 403,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.