Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo LMC24A Klappenantrieb 5 Nm24V AC/DC Auf-Zu 3-Punkt Laufzeit 35s ; Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Lebensdauer mindestens 100.000 Vollzy...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FLMC24A
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     LMC24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Belimo LMC24A Klappenantrieb 5 Nm 24V AC/DC Auf-Zu 3-Punkt Laufzeit 35s Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Lebensdauer mindestens 100.000 Vollzyklen oder 1.000.000 Teilzyklen. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 620 mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. Drehmoment: min. 5 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC24 V Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt Leistungsverbrauch: -Betrieb: 1,5 W Nennmoment -Ruhestellung: 0,2 W Anschluss: Kabel 1m, 3x0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Drehwinkel: max. 95 Grad Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste, selbstrueckstellend Laufzeit: 35 s Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: LMC24A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,91*
€ 346,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,67*
€ 343,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,99*
€ 326,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.