| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FLMQ24A Herst.-Nr.: LMQ24A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo LMQ24A Klappenantrieb Auf/Zu 24V AC/DC 4 Nm Laufzeit 2,5 sek. Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 8 26.7mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. Drehmoment: min. 4 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: Auf-Zu Leistungsverbrauch: -Betrieb: 12 W Nennmoment -Ruhestellung: 1,5 W Anschluss: Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Drehwinkel: max. 95 Grad Handverstellung: Drucktaste, rueckstellend, wahlweise arretierbar Laufzeit: 2,5 s / 90 Grad Drehwinkel Schutzklasse: III Schutzkleinspannung UL Class 2 Supply Schutzart: IP54 in allen Montagelagen NEMA 2, UL Enclosure Type 2 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: LMQ24A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |