Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Therm. Stellantrieb MT4230 V, stromlos offen, wei§


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FMT4230NO
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MT4230NO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MT4230NO
Resideo Therm. Stellantrieb MT4 230 V, stromlos offen, wei§ Resideo Therm. Stellantrieb MT4 Thermischer Stellantrieb f?r AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Einsetzbar f?r Radiatorventile der Serien V300, V2000, V2464, V2474 und in Verbindung mit dem Adapter VA2500A001 auch f?r die Strangregulierventile V5010, V5032. Regelhub f?r Honeywell Home-Ventile: 2,5 mm, max. Hub: 4 mm. Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. Weitere Adapter auf Anfrage. Andere Kabell?ngen auf Anfrage. Funktion: stromlos ge?ffnet (NO) Nennleistung: 2 VA Anschluss an Ventil: M30 x 1,5 Hilfskontakte: Nein Hubl?nge: 4 mm Kabell?nge: 1 m Netzspannung: 230 V AC Schutzart (IP): IP44 Laufzeit: 240 s Spannungsausfall: Ventilspindel ist ausgefahren Steuersignal: Zweipunkt Stellkraft: 90 N Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home MT4-230-NO - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.