Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Resideo Therm. Stellantrieb MT424 V, NC, KabellŠnge: 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FMT424NC
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     MT424NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MT424NC
Resideo Therm. Stellantrieb MT4 24 V, NC, Kabell?nge: 1m Resideo Therm. Stellantrieb MT4 Antrieb f?r AUF/ZU-Ansteuerung (2-Pkt.-Regelung) oder Pulsweitenmodulation. Einsetzbar f?r Radiatorventile der Serien V300, V2000, V2464, V2474 und in Verbindung mit dem Adapter VA2500A001 auch f?r die Strangregulierventile V5010, V5032. Schutzart: IP44. Stellungs-Anzeige: integriert. Stellkraft: 90 N. Ansteuerung: 2-Pkt. Zusatz-Beschreibung: Montageklammer (MT-CLIP) und Adapter (MT-ADAPTHW) M30 x 1,5, im Lieferumfang enthalten. Weitere Adapter auf Anfrage. Andere Kabell?ngen auf Anfrage. Regelhub f?r Honeywell Home-Ventile: 2,5 mm, max. Hub: 4 mm. Funktion: stromlos geschlossen (NC) Schutzart (IP): IP44 Netzspannung: 24 V AC Kabell?nge: 1 m Hubl?nge: 4 mm Hilfskontakte: Nein Anschluss an Ventil: M30 x 1,5 Nennleistung: 2 VA Laufzeit: 240 s Spannungsausfall: Ventilspindel ist eingefahren Steuersignal: Zweipunkt Stellkraft: 90 N Fabrikat: Resideo Typ: Honeywell Home MT4-024-NC - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.