| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FNF24A-SR-S2 Herst.-Nr.: NF24A-SR-S2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo NF24A-SR-S2 Federr?cklaufmotor 24VAC/DC 10Nm stetig 2-10V 75s.,2xEPU Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion, ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 1025,4 mm oder Vierkant 1018 mm. Mit zwei integrierten Hilfsschaltern. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige und beigef?gtem Drehwinkelbegrenzer. Manuelle Bet?tigung und Fixierung mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter. Drehmoment: - Motor min. 10 Nm Nennmoment Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24V Ansteuerung: stetig - Stellsignal: DC 0 10 V - Arbeitsbereich: DC 2 10 V - Stellungsr?ckmeldung: DC 2 10 V, max. 0,5 A Leistungsverbrauch: - Betrieb: 3,5 W Nennmoment - Ruhestellung: 2,5 W - Dimensionierung: 5,5 VA Anschluss: - Motor: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm - Hilfsschalter: Kabel 1 m, 6 x 0,75qmm Hilfsschalter: 2 x EPU Handverstellung: Mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellung: w?hlbar durch Montage L/R Drehwinkel: max. 95 Grad (begrenzbar durch verstellbaren mechanischen Anschlag) Laufzeit: - Motor: ca. 150 s, - Notstellfunktion: ca. 20 s Schutzklasse: - III Sicherheitskleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: NF24A-SR-S2 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |