| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FNF24A-SR Herst.-Nr.: NF24A-SR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo NF24A-SR Federr?cklaufmotor 10 Nm stetig 2-10V 24V AC/DC 150 sek. Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion, ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 1025,4 mm oder Vierkant 1018 mm. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige und beigef?gtem Drehwinkelbegrenzer. Manuelle Bet?tigung und Fixierung mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter. Drehmoment: - Motor min. 10 Nm Nennmoment Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC24 V Ansteuerung: stetig - Stellsignal: DC 0 10 V - Arbeitsbereich: DC 2 10 V - Stellungsr?ckmeldung: DC 2 10 V, max. 0,5 A Leistungsverbrauch: - Betrieb: 3,5 W Nennmoment - Ruhestellung: 2,5 W - Dimensionierung: 5,5 VA Anschluss: - Motor: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Handverstellung: Mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellung: w?hlbar durch Montage L/R Drehwinkel: max. 95 Grad (begrenzbar durch verstellbaren mechanischen Anschlag) Laufzeit: - Motor: ca. 150 s, - Notstellfunktion: ca. 20 s Schutzklasse: - III Sicherheitskleinspannung Schutzart: IP54 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: NF24A-SR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |