Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Stellmotor Klimatechnik
>
Artikel
Belimo NF24G-SR-S2-L Kl.antr.AC/DC24V10Nm,stetig,150s,IP66,Notstellf.,2xEPU ; Elektrischer Klappenstellantrieb, mit Notstellfunktion im IP66-Schutzgehuse. berlastsicher und wa...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FNF24G-SR-S2-L
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
NF24G-SR-S2-L
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Belimo NF24G-SR-S2-L Kl.antr.AC/DC24V 10Nm,stetig,150s,IP66,Notstellf.,2xEPU Elektrischer Klappenstellantrieb, mit Notstellfunktion im IP66-Schutzgeh?use. ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 1025,4 mm oder Vierkant 1018 mm. Mit zwei integrierten Hilfsschaltern. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige und beigef?gtem Drehwinkelbegrenzer. Manuelle Bet?tigung und Fixierung mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter. Drehmoment: - Motor min. 10 Nm Nennmoment Nennspannung: AC 24 V, 50/60 Hz, DC 24V Ansteuerung: stetig - Stellsignal: DC 0 10 V - Arbeitsbereich: DC 2 10 V - Stellungsr?ckmeldung: DC 2 10 V, max. 0,5 A Leistungsverbrauch: - Betrieb: 3,5 W Nennmoment - Ruhestellung: 2,5 W - Dimensionierung: 5,5 VA Anschluss: - Motor: Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm2 - Hilfsschalter: Kabel 1 m, 6 x 0,75 mm2 Hilfsschalter: 2 x EPU Handverstellung: Mittels Handkurbel und Verriegelungsschalter Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellung: L (ccw) Drehwinkel: max. 95 Grad (begrenzbar durch verstellbaren mechanischen Anschlag) Laufzeit: - Motor: ca. 150 s, - Notstellfunktion: ca. 20 s Schutzklasse: - III Sicherheitskleinspannung Schutzart: IP66/67 und NEMA 4X EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: NF24G-SR-S2-L - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
belimo drosselklappenantrieb
,
drosselklappenmotor klimatechnik
,
NF24GSRS2L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,13*
€ 1.127,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 903,96*
€ 1.075,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,31*
€ 1.032,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,73*
€ 992,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,58*
€ 933,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen