| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FNMVD3RE2S Herst.-Nr.: NMVD3RE2S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo NMV-D3-RE2-SET VAV-Compact Retrofit-Set f.runde VAV-Boxen bis 250mm VAV-Compact Retrofit-Set fuer den Ersatz von bestehenden VAV-Geraeten diverser Hersteller. Ausgelegt fuer Anlagen mit Luftgeschwindigkeiten bis 6 m/s oder bis 12 m/s, einstellbar. VAV-Compact Retrofit-Set bestehend aus: Volumenstromregler VAV-Compact NMV-D3-RE2-F Kompaktgeraet mit Sensor, VAV-Regler, Antrieb Ansteuerung DC 0/210 V einstellbar MP-Bus-Schnittstelle integriert Achsmitnahme: Klemmbock kehrbar Anschluss: Kabel 1 m Verdrehsicherung Wirkdruckaufnehmer Schlauch: 6 mm, L?nge 2 x 1 m (farbig, transp.) Zubehoerset im Plastikbeutel: Formschlusseinsatz: 8 x 8, Dichtung, Selbstbohrschrauben, U-Scheiben, Winkelstuecke Montageanweisung Verpackt in Kartonschachtel mit Schablone Fabrikat: Belimo Typ: NMV-D3-RE2-SET - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |