Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo NR230A Drehantrieb230V AC 3-Punkt 10 Nm 90 s. ; Drehantrieb zur Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15...DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Sc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FNR230A
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     NR230A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Belimo NR230A Drehantrieb 230V AC 3-Punkt 10 Nm 90 s. Drehantrieb zur Verstellung von 2- und 3-Weg Kugelhahnen DN 15DN 50. Direktmontage auf Kugelhahn mit einer zentralen Schraube. Montagewerkzeug ist in der aufsteckbaren Stellungsanzeige integriert. Montagelage bezogen auf den Kugelhahn in 90 Grad Schritten waehlbar. Ueberlastsicher und endschalterlos, Stromabsenkung in Ruhestellung. Drehmoment: min. 10 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 100240 V, 50/60 Hz Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt Leistungsverbrauch: - Betrieb: 1,5 W Nennmoment - Ruhestellung: 0,4 W Anschluss: Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Handverstellung: mit Drucktaste Laufzeit: 90 s Schutzklasse: schutzisoliert Schutzart: IP54 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: NR230A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,41*
€ 471,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,17*
€ 470,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,31*
€ 441,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,28*
€ 429,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,02*
€ 378,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.