Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ 130851-01-E Office E-DAT PatchfeldClassE 1HE 10"LSa Cat.6 silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FPPEDAT1HE
Hersteller:
     Metz
Herst.-Nr.:
     PPEDAT1HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PPEDAT1HE
METZ 130851-01-E Office E-DAT Patchfeld ClassE 1HE 10"LSa Cat.6 silber eloxiert 10 oder 19 Zoll 1HE Modultr?ger aus silber eloxiertem Aluminium, mit 12 oder 24 einzelgeschirmten Buchsen, Cat.5e Class E Link Performance nach ISO/IEC11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, f?r 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Beschaltung nach ISO/IEC 11801/EN 50173-1, Adernpaare k?nnen ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur Klemme gef?hrt werden, Zugentlastung mittels Kabelbinder, Sichtfenster f?r beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 210 x 297 mm siehe Zubeh?r, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe, Varianten: 2x6 Port 10 Zoll, 4x6 Port 19 Zoll, 24 Port 19 Zoll - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,95*
€ 291,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,35*
€ 257,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.