Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SCALANCExC108 unmanaged IESwitch 8x10/100MBit/s RJ45-Ports


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FQ4047622311592
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     Q4047622311592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Q4047622311592
Siemens SCALANCExC108 unmanaged IE Switch 8x10/100MBit/s RJ45-Ports SCALANCE XC108, unmanaged IE Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung Handbuch als Download verf?gbar . SCALANCE XC108 Unmanaged Kompakt Switch, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 f?r einfache MaschinenvernetzungEinsatz in explosionsgesch?tzten Bereichen, im Serienmaschinenbau, in ?ffentlichen Verkehrsmitteln und in der Prozessindustrie.Platzsparender Einbau im Schaltschrank durch kompakte Bauform im S7-1500-Format und Montagem?glichkeit auf der S7-1500 Profilschiene. Robuste, industriegerechte Teilnehmeranschl?sse mit PROFINET-konformen RJ45-Steckverbindern. Redundante Spannungseinspeisung und erweiterter Temperaturbereich von -40 C bis +70 C. Installation ohne Patchfeld mittels IE FC RJ45 Plug 180 und IE FC Standard Cable m?glich. Einsatz ungekreuzter Verbindungsleitungen durch integrierte Autocrossover-Funktion m?glich. ?bersichtliche Diagnoseanzeige am Ger?t ?ber LED (Power, Linkstatus, Datenverkehr) und Fehlermeldekontakt mit einfacher Einstellung ?ber SET-Taste.Unmanaged Kompakt Switch, DC 24 V, 8x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports elektrisch.Umfangreiches Zubeh?r wie z.B. SITOP PSU100C 24 V/3 A und 24 V/8 A f?r die geregelte Stromversorgung, FC FO Plugs und Koffer zur Selbstkonfektionierung von FO-Leitungen (ST/BFOC) zur Montage vor Ort, RJ45 Steckverbinder, SCALANCE TAP104, Klemmblock f?r Meldekontakt und Spannungsversorgung, Befestigungsschraube und verschiedene Fast Connect Leitungsvarianten (auch vorkonfektioniert) mit Abisolierwerkzeug rundet das System ab.Switch to the future - SCALANCE X. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,55*
€ 608,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 481,59*
€ 573,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,67*
€ 555,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,08*
€ 539,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,99*
€ 504,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.