| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FSM691 Herst.-Nr.: SM691 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ESBE ARA691 Stellmotor 3-Punkt 230V AC Laufzeit 90 120/240/480/1200s ESBE Stellmotor Serie ARA6xx inclusive Anbausatz auf Mischer der ESBE Serien VRG, VRH und VRB. Anbaus?tze f?r die ESBE Serien G, MG, F, BIV, T, TM, H und HG sowie diverser Wettbewerbsprodukte seperat bestellbar. Umgebungstemperatur Max.,Min.: 55,-5 Grad, Schutzart IP41, Schutzklasse II, Gewicht 0,4 KG. Ausf?hrung Typ ARA691, 230 VAC, 3-Punkt, Drehmoment 6Nm, Laufzeit 120/240/480/1200 Sec./90 Grad. ESBE Art.Nr. 12101500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |