Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo SMQ24G-MF Klappenantr.24V AC/DC16Nm stetig parametrier.IP66 NEMA4 ; Belimo Drehantrieb, 16 Nm AC/DC 24 V, stetig, MFT Laufzeit Motor 7 s / 90 Arbeitsbereich 2...10 V vari...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FSMQ24G-MF
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     SMQ24G-MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Belimo SMQ24G-MF Klappenantr.24V AC/DC 16Nm stetig parametrier.IP66 NEMA4 Kommunikationsfaehiger Klappenantrieb fuer das Verstellen von Luftklappen in haustechnischen Lueftungs- und Klimaanlagen, ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 12 26,7 mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Drehmoment: 16 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V,50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: stetig DC 010 V* Arbeitsbereich: DC 210 V Stellungsrueckmeldung: DC 210 V* Leistungsverbrauch: -Betrieb: 15 W Nennmoment -Ruhestellung: 2 W -Dimensionierung: 26 VA Anschluss: Kabel FRNC 1 m, 4 x 0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Handverstellung: mit Drucktaste Drehwinkel: max. 95 Grad Laufzeit: 7.35 s* / 90 Grad Drehwinkel Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP66/67 und NEMA 4X EMV: CE gemaess 2014/30/EU *Parametrierbar mit Belimo PC-Tool MFT-P oder Einstell- und Diagnosegeraet ZTH-GEN Fabrikat: Belimo Typ: SMQ24G-MF - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 833,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,64*
€ 1.141,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,45*
€ 1.089,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,40*
€ 1.058,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,60*
€ 1.030,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,85*
€ 992,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.