| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FSMQ24G-SR Herst.-Nr.: SMQ24G-SR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Belimo SMQ24G-SR Klappenantr.24V AC/DC 16Nm 7s.stetig IP66 NEMA4 Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 12 26.7 mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. Drehmoment: min. 16 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24V, 50/60 Hz, DC 24V Ansteuerung Stellsignal Y: stetig, DC 0 10 V, Arbeitsbereich: DC 210 V Stellungsrueckmeldung: DC 2 10 V, max. 0,5 mA Leistungsverbrauch: -Betrieb: 15 W Nennmoment -Ruhestellung: 2 W -Dimensionierung: 26 VA Anschluss: Kabel FRNC 1 m, 4 x 0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Drehwinkel: max. 95 Grad Handverstellung: Drucktaste, arretierbar Laufzeit: 7 s / 90 Grad Drehwinkel Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP66/67 und NEMA 4X EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: SMQ24G-SR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| |