| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FSY10-230A-MF-T Herst.-Nr.: SY10-230A-MF-T EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo Antrieb f. Drosselklappen 230V2500 Nm, stetig MF, 70 s, IP67, HS ; Kommunikationsfaehiger Drehantrieb zur Motorisierung von D6..N/NL Drosselklappen. Interne Heizung verhindert Kondensationsbildung. Interne Endschalter und Motorthermostat fuer Ueberlastsicherheit. Anschlussflansch ISO 5211 / F16 Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz Ansteuerung: konfigurierbar Leistungsverbrauch: 220 W @ Nennmoment Dimensionierung: 460 VA Anschluss: Klemmen, 2 x 1,5 qmm oder 1 x 2,5 qmm Hilfsschalter: 2 x EPU, Schaltpunkte einstellbar Drehmoment: min. 2500 Nm @ Nennspannung Ansteuerung: DC 0 ... 10 V, Arbeitsbereich: DC 2 ... 10 V veraenderbar Stellungsrueckmeldung: DC 2 ... 10 V veraenderbar Handverstellung: mit Handrad Laufzeit: 70 s Schutzklasse: I Schutzerde Schutzart: IP67 EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: SY10-230A-MF-T - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |