| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FTF230-S Herst.-Nr.: TF230-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo TF230-S Federr?cklaufmotor 230VAC 2Nm Auf-Zu 1x EPU Klappen b.ca.0,5qm Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion. ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 612,7 mm. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige, Hilfsschalter und integriertem Drehwinkelbegrenzer. Nennspannung: AC 100240 V 50/60 Hz Drehmoment: min. 2,5 Nm Wirkungsweise: Auf-Zu Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W - Ruhestellung: 1,5 W - Dimensionierung: 5 VA Anschluss: Motor Kabel 1 m, 2 x 0,75 qmm, Hilfsschalter Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Hilfsschalter: 1 x EPU einstellbar Drehsinn: w?hlbar durch Montage L/R Drehwinkel: max. 95 Grad Laufzeit: Motor 75 s, Notstellfunktion ca. 25 s Schutzklasse: II verst?rkte Isolierung Schutzart: IP42 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Niederspannungsrichtlinie: CE gem?ss 2014/35/EG Fabrikat: Belimo Typ: TF230-S - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |