| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FTF230-SR Herst.-Nr.: TF230-SR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Belimo TF230-SR Federr?cklaufmotor 230V AC stetig Klappen bis ca.0,5 qm Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion. ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 612 mm. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige und integriertem Drehwinkelbegrenzer. Drehmoment: min. 2,5 Nm Nennspannung: AC 100240 V 50/60 Hz Wirkungsweise: stetig Ansteuerung: - Stellsignal: DC 0 10 V - Arbeitsbereich: DC 2 10 V - Stellungsr?ckmeldung: DC 210 V Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W - Ruhestellung: 2 W - Dimensionierung: 5 VA Anschluss: - Speisung: Kabel 1 m, 2 x 0,75 qmm - Steuerung: Kabel 1 m, 3 x 0,75 qmm Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellung: w?hlbar durch Montage L/R Drehwinkel: max. 95 Grad Laufzeit: Motor 150 s, Notstellfunktion ca. 25 s Schutzklasse: II verst?rkte Isolierung Schutzart: IP42 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Niederspannungsrichtlinie: CE gem?ss 2014/35/EG Fabrikat: Belimo Typ: TF230-SR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |