Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belimo TF24-SR FederrŸcklaufmotor 2NM24V AC/DC stetig Klappen bis ca.0,5qm ; Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion. †berlastsicher und wartungsfrei. AusfŸhrung a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FTF24-SR
Hersteller:
     Belimo Automation
Herst.-Nr.:
     TF24-SR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Belimo TF24-SR Federr?cklaufmotor 2NM 24V AC/DC stetig Klappen bis ca.0,5qm Elektrischer Klappenstellantrieb mit Notstellfunktion. ?berlastsicher und wartungsfrei. Ausf?hrung als Steckmotor f?r Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 612 mm. Verdrehsicherung, mechanische Stellungsanzeige und integriertem Drehwinkelbegrenzer. Drehmoment: min. 2,5 Nm Nennspannung: AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V Wirkungsweise: stetig Ansteuerung: DC 010 V Stellungsrueckmeldung: DC 210 V Leistungsverbrauch: - Betrieb: 2,5 W - Ruhestellung: 1 W - Dimensionierung: 4 VA Anschluss: Kabel 1 m, 4 x 0,75 qmm Drehsinn: - Motor: w?hlbar mit Schalter - Notstellung: w?hlbar durch Montage Drehwinkel: max. 95 Grad Laufzeit: Motor 150 s Notstellfunktion ca. 25 s Schutzklasse: III Sicherheitskleinspannung Schutzart: IP42 EMV: CE gem?ss 2014/30/EG Fabrikat: Belimo Typ: TF24-SR - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,97*
€ 579,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,57*
€ 575,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 471,48*
€ 561,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,93*
€ 538,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,55*
€ 465,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.