Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Lüftungszubehör
>
Stellmotor Klimatechnik
>
Artikel
Belimo TMC24A Klappenantrieb 24V AC/DC2 Nm Auf-Zu 3-P.Laufzeit 35s.IP54 ; Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Dire...
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FTMC24A
Hersteller:
Belimo Automation
Herst.-Nr.:
TMC24A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drosselklappenantrieb
Drosselklappenmotor Klimatechnik
Drosselklappenmotor Lüftungssystem
Klappenantrieb
Belimo TMC24A Klappenantrieb 24V AC/DC 2 Nm Auf-Zu 3-P.Laufzeit 35s.IP54 Elektrischer Klappenstellantrieb ueberlastsicher und wartungsfrei. Ausfuehrung als Steckmotor fuer Direktmontage auf Klappenachse mit Durchmesser 620 mm. Stromabsenkung in Ruhestellung. Konstante, lastunabhaengige Laufzeit. Mechanische Drehwinkelbegrenzer und Stellungsanzeige. Drehmoment: min. 2 Nm Nennspannung Nennspannung: AC 24 V,50/60 Hz, DC 24 V Ansteuerung: Auf-Zu oder 3-Punkt Leistungsverbrauch: -Betrieb: 1,5 W Nennmoment -Ruhestellung: 0,2 W Anschluss: Kabel 1 m, 3x0,75 qmm Drehsinn: waehlbar mit Schalter Drehwinkel: max. 95 Grad Handverstellung: Getriebeausrastung mit Drucktaste, selbstrueckstellend Laufzeit: 35 s Schutzklasse: III Schutzkleinspannung Schutzart: IP54 in allen Montagelagen EMV: CE gemaess 2014/30/EU Fabrikat: Belimo Typ: TMC24A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Weitere Suchbegriffe:
Klappenstellantrieb
,
Stellmotor Klimatechnik
,
Stellmotor Lüftungssystem
,
belimo drosselklappenantrieb
,
drosselklappenmotor klimatechnik
,
TMC24A
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,00*
€ 348,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,10*
€ 327,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,02*
€ 320,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen