| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-FVMK104 Herst.-Nr.: VMK104 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Resideo Stellmotor VMK10 230 V / 50 Hz, 10 Nm Resideo Stellmotor VMK10 Die Stellantriebe VMM/VMK bieten eine 3-Punkt Regelung f?r Heizungs- und Klimaanlagen. Die VMM Drehantriebe werden zusammen mit den Mischern DR/DRG/ZR/DRU/DRR und Ringdrosselklappen V5421 eingesetzt. Eine Verwendung mit Fremdfabrikaten ist ?ber den Universal-Anbausatz ATU m?glich. Der VMK Antrieb wurde speziell f?r die Kompakt-Mischer ZRK entwickelt. Aufgrund der hohen Regelg?te wird eine exakte Regelung der Warmwasser- und K?hlwassertemperaturen realisiert. Das robuste Design und die solide mechanische Schnittstelle zwischen Stellantrieb und Mischer sorgen f?r einen zuverl?ssigen Betrieb. Merkmale: wartungsfreier Stellantrieb, direkter Anbau an Mischer, hohes Drehmoment, ?berlast- und blockiersicher, langlebig, gut sichtbare Stellungsanzeige, ger?umige Kabelbox, einfache Handverstellung. Schutzart (IP): IP54 Netzspannung: 230 V AC, 50 Hz Mit mechanischem Standanzeiger: Ja Mit Sicherheitsfunktion: Nein Max. Drehwinkel: 90 Grad Max. elektrische Leistungsaufnahme: 3,5 VA Hilfskontakte: Nein Handbedienung: Ja Antriebsart: Drehantrieb Drehmoment: 10 Nm Laufzeit: 90 s Steuersignal: Dreipunkt Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel Fabrikat: Resideo Typ: Centra VMK10-4 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |