Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
>
Artikel
Resideo Stellmotor VMM24 V / 50 Hz, 20 Nm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-FVMM2024
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
VMM2024
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
VMM2024
Resideo Stellmotor VMM 24 V / 50 Hz, 20 Nm Resideo Stellmotor VMM Die Stellantriebe VMM/VMK bieten eine 3-Punkt Regelung f?r Heizungs- und Klimaanlagen. Die VMM Drehantriebe werden zusammen mit den Mischern DR/DRG/ZR/DRU/DRR und Ringdrosselklappen V5421 eingesetzt. Eine Verwendung mit Fremdfabrikaten ist ?ber den Universal-Anbausatz ATU m?glich. Der VMK Antrieb wurde speziell f?r die Kompakt-Mischer ZRK entwickelt. Aufgrund der hohen Regelg?te wird eine exakte Regelung der Warmwasser- und K?hlwassertemperaturen realisiert. Das robuste Design und die solide mechanische Schnittstelle zwischen Stellantrieb und Mischer sorgen f?r einen zuverl?ssigen Betrieb. Merkmale: wartungsfreier Stellantrieb, direkter Anbau an Mischer, hohes Drehmoment, ?berlast- und blockiersicher, langlebig, gut sichtbare Stellungsanzeige, ger?umige Kabelbox, einfache Handverstellung. Schutzart (IP): IP54 Netzspannung: 24 V AC Mit mechanischem Standanzeiger: Ja Mit Sicherheitsfunktion: Nein Max. Drehwinkel: 90 Grad Max. elektrische Leistungsaufnahme: 5 VA Hilfskontakte: Nein Handbedienung: Ja Antriebsart: Drehantrieb Drehmoment: 20 Nm Laufzeit: 96 s Steuersignal: Dreipunkt Hinweis: Baugleich mit ehem. Honeywell Artikel Fabrikat: Resideo Typ: Centra VMM20-24 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
M1
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,60*
€ 1.122,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,10*
€ 1.069,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,07*
€ 1.036,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,12*
€ 1.002,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,36*
€ 952,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen