Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBE VRG131 3-Wege-Mischer Kvs=2,5NW15 IG Anschluss Rp 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FVRG1311525
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     VRG1311525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegemischer
ESBE VRG131 3-Wege-Mischer Kvs=2,5 NW15 IG Anschluss Rp 1/2" ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG131 mit dreh- und wendbaren Skalenschild f?r unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschl?ssen. Druckstufe PN10, Mediumtemperatur in Grad: max. (kontinuierlich) 110, max. (vor?bergehend) 130, min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% , Verteilen < 0.02, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100, Verteilen 200, Schlie§druck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergeh?use Messing, Ventileinsatz Messing, Welle und Lagerbuchse PPS Komposit, O-Ringe EPDM. Ausf?hrung VRG131, DN15, Kvs2.5 m3/h, Innengewinde gem. EN 10226-1 Rp 1/2, erforderlicher Drehmoment bei Nenndruck kleiner 3Nm. ESBE Art.Nr. 11600500 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: VRG1311525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,77*
€ 218,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.