Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESBE VRG131 3-Wege-Mischer Kvs=25NW40 IG Anschluss Rp 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-FVRG1314025
Hersteller:
     Esbe
Herst.-Nr.:
     VRG1314025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wegemischer
ESBE VRG131 3-Wege-Mischer Kvs=25 NW40 IG Anschluss Rp 1 1/2" ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG131 mit dreh- und wendbaren Skalenschild f?r unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschl?ssen. Druckstufe PN10, Mediumtemperatur in Grad: max. (kontinuierlich) 110, max. (vor?bergehend) 130, min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% , Verteilen < 0.02, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100, Verteilen 200, Schlie§druck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergeh?use Messing, Ventileinsatz Messing, Welle und Lagerbuchse PPS Komposit, O-Ringe EPDM. Ausf?hrung VRG131, DN40, Kvs25 m3/h, Innengewinde gem. EN 10226-1 Rp1.1/2, erforderlicher Drehmoment bei Nenndruck kleiner 5Nm. ESBE Art.Nr. 11603400 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: VRG1314025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,48*
€ 362,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,00*
€ 341,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,00*
€ 333,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,11*
€ 292,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.