| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FVRG1315040 Herst.-Nr.: VRG1315040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ESBE VRG131 3-Wege-Mischer Kvs=40 NW50 IG Anschluss Rp 2" ESBE 3-Wege Mischer Serie VRG131 mit dreh- und wendbaren Skalenschild f?r unterschiedliche Einbausituationen und Symbolmarkierungen an den Anschl?ssen. Druckstufe PN10, Mediumtemperatur in Grad: max. (kontinuierlich) 110, max. (vor?bergehend) 130, min. -10, Leckrate in % vom Durchfluss bei Differenzdruck 100 kPa: Mischen < 0.05% , Verteilen < 0.02, max. Differenzdruckabfall in kPa: Mischen 100, Verteilen 200, Schlie§druck 200 kPa, Durchflusskoeffizient Kv,Kvmin A-AB 100, Material: Mischergeh?use Messing, Ventileinsatz Messing, Welle und Lagerbuchse PPS Komposit, O-Ringe EPDM. Ausf?hrung VRG131, DN50, Kvs40 m3/h, Innengewinde gem. EN 10226-1 Rp2, erforderlicher Drehmoment bei Nenndruck kleiner 5Nm. ESBE Art.Nr. 11603600 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VRG1315040 |
| | |
| |