| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FVXE20B25M Herst.-Nr.: VXE20B25M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Resideo Dreiwegeregelventil VXE, PN16 DN20, kvs 2.5, flach dichtend, stetig Resideo Dreiwegeregelventil VXE, PN16 Diese kleinen Regelventile der Baureihe VXE werden in Kombination mit einem Stellantrieb zur Regelung der Warm- und Kaltwasserzufuhr eingesetzt. Sie werden beispielsweise in Gebl?sekonvektoren, in kleinen Erhitzern oder R?ckk?hlern verwendet. Merkmale: Entzinkungsbest?ndiges Messing. Wartungsfreie Armatur. Gro§e standardisierte Bandbreite an KVS-Werten. Reduzierte KVS-Werte im Bypass zur Erleichterung des hydraulischen Abgleichs. Verschiedene Anschlussverschraubungen f?r unterschiedliche Anschlussarten verf?gbar (Gewinde-, L?t-, Klemmanschl?sse). Die geringe Baugr?§e erm?glicht den Einbau auch bei beengten Platzverh?ltnissen. Der gro§e Hub erm?glicht eine hohe Regelg?te. Weichdichtung f?r geringe Leckage. Hoher Schlie§druck. Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,02 % Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 120 GradC Werkstoff des Geh?uses: Messing entzinkungsbest?ndig Ventilhub: 6,5 mm max. Schlie§druck: 150 kPa Anschl?sse: Au§engewinde flach dichtend Kvs-Wert: 2,5 Nennweite: DN 20 Regelcharakteristik: gleichprozentig/linear Serie: VXE Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Nenndruck: PN 16 Fabrikat: Resideo Typ: Centra VXE20B2.5M - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |