| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-FXF125A220 Herst.-Nr.: XF125A220 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Resideo Dreiwegeventil XF-A Grauguss, PN6, Flansch DN125, kvs 220 Resideo Dreiwegeventil XF-A Die Dreiwege-Mischventile werden in Verbindung mit einem Stellantrieb vorwiegend f?r die Regelung von Warm- oder Kaltwasser in Heizungs-, K?hl- und Klimaanlagen aller Art verwendet. Merkmale: Geh?use aus Grauguss mit Flanschanschl?ssen, geringe Leckrate, Ventilsitz Metall auf Metall f?r lange Lebensdauer, selbstnachstellende Stopfbuchsenpackung, hohes Stellverh?ltnis, um eine Temperaturregelung nach dem neusten Stand der Technik zu gew?hrleisten. Werkstoff des Geh?uses: Grauguss GG 25 max. Schlie§druck: 120 kPa Ventilhub: 38 mm Min. Mediumtemperatur: 2 GradC Max. Mediumtemperatur: 120 GradC Leckverlust des Kvs-Wertes: 0,1 % Anschl?sse: Flansch Kvs-Wert: 220 Nennweite: DN 125 Regelcharakteristik: gleichprozentig (A-AB), linear (B-AB) Serie: XF-A Medium: Wasser, mit max. 50 % Glykol nach VDI 2035 Nenndruck: PN 6 Aktion zum ?ffnen A - AB: Ventilstange einfahren Fabrikat: Resideo Typ: Centra XF125A220 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| |