Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leergehäuse XAP, Metall, grau, für 1x22mm, 80x80x77, M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H3389110001044
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XAPD1501
EAN/GTIN:
     3389110001044
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 1 x 22mm. Größe des Gehäuses: 80x80x77. Mit einer M20 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
Marokko
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienungs-Gehäuse, Gehäuse für Fernbedienung, Leergehäuse, Universalgehäuse, leergehäuse, XAPD1501, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Aufbaugehaeuse, Aufbaugehäuse, Druckschalter, Drucktaster, Gehaeuse, Gehause, Gehäuse, Harmony, Knebelschalter, Kontrollgehäuse, Leergehaeuse, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Schalter, Steuergehäuse, Taster, Wahlschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,59*
€ 34,96*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,62*
€ 35,07*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 26,75*
€ 35,24*
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 35,91*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,33*
€ 36,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,2791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.