Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 230VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 230VAC
Interface-Relais RSB, 1 W, 12 A, 230VAC
Artikel-Nr.:
     3461-H3389110257281
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB1A120P7
EAN/GTIN:
     3389110257281
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Zelio Relay. Interface-Relais RSB als Komponente. Anzahl Kontakte 1, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit 12 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Undurchsichtiges Gehäuse ohne Anzeigen oder Betätigung. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
12,5 Millimeter
Herkunftsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Miniaturrelais, Relaissockel, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric relaissockel, miniaturrelais, relaissockel 230v, RSB1A120P7, Relais, Relaismodule, Relay, Steckbare Industrierelais, monostabiles Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,04*
€ 6,47*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 6,47*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,058*
€ 6,528*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,252*
€ 6,722*
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,42*
€ 7,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.