Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Miniaturrelais RXM, 3 W, 10 A, 48 VAC
Artikel-Nr.:
     3461-H3389119403566
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RXM3AB1E7
EAN/GTIN:
     3389119403566
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zelio Relay. Miniaturrelais RXM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausführung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Prüftaste zum Testen der Kontakte ja, Prüfhebel zur dauerhaften Umschaltung für Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Montage im separaten Stecksockel. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
21 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, miniaturrelais 48v, miniaturrelais, installationsrelais ac, RXM3AB1E7, Koppelrelais, Relais, Relaismodule, Relay, Steckbare Industrierelais, monostabiles Relais
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,22*
€ 6,66*
10
€ 5,46*
ab € 5,27*
€ 6,73*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 6,79*
10
Frei Haus
ab € 5,429*
€ 6,929*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.