Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Te Connectivity JB5-10 Jumper Bar - Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-H3472599097599
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1SNK905310R0000
EAN/GTIN:
     3472599097599
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
kurzschlussstecker
Erleichtern und sichern Sie den Montageprozess Ihrer Überbrückungsstange: - Schraubenlose Montage, - Vorgeschnittene Stangen für abwechselndes Überbrücken zwischen Klemmenblöcken, - Isoliert, - Plusverriegelung, - Perfekt angepasst an elektrischen Kontakt mit niedrigem Pegel (20 mA, 50 mV). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kammbrücke
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Farbe:
orange
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: JB5-10, JB510, 1SNK905310R0000, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Klemmenblock Zubehör, Klemmenblöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 4,3785*
€ 5,6985*
1 Tag
71
1
€ 14,99*
ab € 3,46*
€ 7,29*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,6985*
€ 6,78122
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4485*
€ 6,48372
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,3785*
€ 5,21042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 170,955* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1SNK916302R0000
ab € 2,55*
Zubehör
TE Connectivity
1SNK916303R0000
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.